曜日別特売

疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス

疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス - NOTRAX疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス - NOTRAX疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス - NOTRAX

耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。
分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。
周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。

用途溶接現場等での疲労軽減に。性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7抵抗値すべり(DIN51130):R10内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939998646S4064BY-315-7141ブラック&イエロー
85,18553,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
25940007646S4064BL-315-7142ブラック
85,18549,980
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
84892765646S4064BL【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)315-7142ブラック
オープン49,980
41,980
アウトレット
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする