土井金属化成
飲料水用ポンプ
(1件のレビュー)
水や飲料水を小分けするときに便利です。
トラスコ品番
361-0822
材質
ポリエチレン
全長(mm)
650
ホース長さ(m)
0.565
吐出量(L/min)
6
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940077
HS-16S
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください