保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体

保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体 - サンコー(三甲)保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体 - サンコー(三甲)

業務用の保温・保冷ボックスです。
断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。
外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。

用途シャリ箱トラスコ品番338-8274材質外壁:PP、断熱材:発泡PS幅(mm)557イエロー高さ(mm)174奥行(mm)317容量(L)23.6有効内寸(mm)494×279×164外寸(mm)557×317×202内寸(mm)499×284×160圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)外寸法・高さ(mm)174外寸法・奥行(mm)317外寸法・間口(mm)557有効内寸法・間口(mm)494有効内寸法・奥行(mm)279有効内寸法・高さ(mm)164内容量1個
注意
※フタは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594023520099000YE304
14,840
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする