保温・保冷ボックス サンコールドボックス フタ

保温・保冷ボックス サンコールドボックス フタ - サンコー(三甲)保温・保冷ボックス サンコールドボックス フタ - サンコー(三甲)

業務用の保温・保冷ボックス用フタです。

用途シャリ箱トラスコ品番338-8256適合本体サンコールドボックス#23M材質外壁:PP、断熱材:発泡PS幅(mm)557イエロー高さ(mm)36奥行(mm)317容量(L)23.6有効内寸(mm)494×279×164外寸(mm)557×317×202内寸(mm)499×284×160圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)外寸法・高さ(mm)36外寸法・奥行(mm)317外寸法・間口(mm)557内容量1個
注意
※本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594024470023500YE304
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする