曜日別特売

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) - アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) - アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) - アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) - アクアシステム

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。
オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。

用途
高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
ギアオイル、エンジンオイルの移送に。
トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940269EVH-200
411,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする