曜日別特売

ペール缶・一斗缶コック

ペール缶・一斗缶コック - アクアシステム

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
コックを付けたまま保管可能です。
エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。
お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。

用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR内容量1個
注意
※樹脂口には使用できません。
※溶剤には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940287BVA-50I缶:一斗缶363-0818
66,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25940296BVA-50P缶:ペール缶363-0819
66,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする