曜日別特売

セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ

セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ - martor

13mmの深い切れ込みを入れることができます。
ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。
ドイツ製の高品質な刃のカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番343-9283材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)139刃長(mm)13刃厚(mm)0.65適合替刃1765232内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259416351250019
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする