曜日別特売

20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン

20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン - PELICAN(ペリカン)20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン - PELICAN(ペリカン)20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン - PELICAN(ペリカン)20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン - PELICAN(ペリカン)

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
頑丈な可動ハンドル付きで持ち運びに便利です。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番337-8265材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス幅(mm)450厚さ(mm)保冷部:20ダークグレー×グリーン高さ(mm)478奥行(mm)320容量(L)20規格食品衛生法適合品収納の目安350ml缶・15本有効内寸法・間口(mm)358有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)305内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594169620Q-1-DKGRYEGRN
66,299
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする