PELICAN(ペリカン)
エリートクーラー
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
食品衛生法適合品です。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
色
ダークグレー×グリーン
規格
食品衛生法適合品
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941730
30Q-1-DKGRYEGRN
337-8272
643
保冷部:53
470
483
¥
89,499
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25941775
50Q-1-DKGRYEGRN
337-8258
762
保冷部:51
518
516
¥
91,156
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください