エリートクーラー ホワイトXグレー

エリートクーラー  ホワイトXグレー - PELICAN(ペリカン)エリートクーラー  ホワイトXグレー - PELICAN(ペリカン)エリートクーラー  ホワイトXグレー - PELICAN(ペリカン)エリートクーラー  ホワイトXグレー - PELICAN(ペリカン)

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。

材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレスホワイト×グレー規格食品衛生法適合品内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594180050Q-1-WHTGRY337-8268762保冷部:51518516
91,156
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
2594173930Q-1-WHTGRY337-8275643保冷部:53470483
89,499
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする