PELICAN(ペリカン)
45QW エリートクーラー(キャスター付き) ホワイト
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
337-8266
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
幅(mm)
753
厚さ(mm)
保冷部:51
色
ホワイト
高さ(mm)
489
奥行(mm)
508
容量(L)
42
規格
食品衛生法適合品
収納の目安
350ml缶・30本
有効内寸法・間口(mm)
483
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
305
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941818
45QW-1-WHT
¥
131,661
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください