martor
スクレーパーブレード
両面使用可能なためひっくり返して2回使用可能です。
材質
刃:スチール
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942335
44
343-9295
46144544
19.3
39
0.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942344
96
343-9296
5965196
14
99.5
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください