曜日別特売

シークテックST‐305R発信器

シークテックST‐305R発信器 - RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器 - RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器 - RIDGID(日本エマソン)

シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。
コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。
電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。
2種類の周波数を同時に発信可能です。

トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594264050793R
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする