目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ

目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ - 嵯峨電機工業

直射日光と同じような光を発します。
同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。
FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。
平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。
オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。
オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。

トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943787FLS-LED20D-C
80,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする