目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ

目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ - 嵯峨電機工業

高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。
光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。
製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。
検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。
調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを

トラスコ品番365-3851幅(mm)100高さ(mm)135奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源AC100V電源コード(m)5光源20WLED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943796LH-LED20D
60,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする