曜日別特売

プラグインライト リチウム

プラグインライト リチウム - 日動工業

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。

付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルタートラスコ品番364-8804材質本体:ABS樹脂全長(mm)225ライトグレー電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah外径(Φmm)63充電時間6.5時間色温度(K)5000光源色昼白色(5000k)明るさ(Lm)150最大点灯時間6.5時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943954PIL-3W-LIS
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする