日動工業
プラグインライト リチウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25943954
品番
PIL-3W-LIS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
付属品
ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルター
トラスコ品番
364-8804
材質
本体:ABS樹脂
全長(mm)
225
色
ライトグレー
電源(V)
リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah
外径(Φmm)
63
充電時間
6.5時間
色温度(K)
5000
光源色
昼白色(5000k)
明るさ(Lm)
150
最大点灯時間
6.5時間