曜日別特売

クレープテープ 3310

クレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバンクレープテープ 3310 - ニチバン

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259440673310H-121袋(20巻)378-8048121720
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
259440763310H-151袋(15巻)378-8051151605
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
259440853310H-191袋(10巻)378-8049191360
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
259440943310H-251袋(10巻)378-8050251790
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
259441103310H-301袋(6巻)378-8045301290
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
259441193310H-381袋(5巻)378-8046381360
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
259441283310H-501袋(5巻)378-8047501360
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする