bolle
RUSH+ カラーバリエーション
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。
密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
幅(mm)
145
高さ(mm)
45
加工
防曇加工:◎、防傷加工:○
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
0.999
併用可能製品
メガネ:×、マスク:◎
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944566
PSSRUSPA01
364-8803
クリア
JIS
グラナダオレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944575
PSSRUSPA02
364-8795
クリア
JIS
リオレモン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944584
PSSRUSPC23
364-8802
CSP
ANSI Z87.1
リオレモン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944600
PSSRUSPA03
364-8801
クリア
JIS
シアトルモカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944609
PSSRUSPC24
364-8797
CSP
ANSI Z87.1
シアトルモカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944618
PSSRUSPA04
364-8799
クリア
JIS
トウキョウサクラ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25944627
PSSRUSPA05
364-8798
クリア
JIS
スカンディナビアンミント
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください