サンコー(三甲)
プラスチックパレット
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。
オリコンを載せたまま陳列することできます。
リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様
片面四方差し
トラスコ品番
379-1435
適合機種
ハンドリフト
材質
リサイクルPP
質量(kg)
5.9
色
再生ブラック
高さ(mm)
144
奥行(mm)
600
間口(mm)
800
外寸(mm)
800×600×144
静荷重(kg)
(最大)2000
適合機器
ハンドリフト
中央桁幅(mm)
100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
250×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
225×90
最大動荷重(kg)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945205
80495900BKRCP
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る