サンコー(三甲)
折りたたみコンテナー コールドオリコン
折りたたみ式の保冷容器です。
断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています。
仕様
両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有
セット内容
本体、フタセット
幅(mm)
530
色
ブルー
奥行(mm)
366
底形状
格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
296
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
材質
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946894
56113000BL506BL503
379-1439
ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B(一部フタを介した段積みにのみ対応)、コールドオリコンEP38B
本体:外壁/ポリプロピレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム、フタ:外壁/ポリエチレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム
336
34.5
¥
37,090
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
25946910
56129000BL503
379-1454
ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B(一部フタを介した段積みにのみ対応)、コールドオリコンEP34B
本体:外壁/ポリプロピレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム、フタ:外壁/ポリエチレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム、ロック:ポリプロピレン
367
38.8
¥
38,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください