サンコー(三甲)
保冷ボックス サンコールドボックス
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番
379-1462
材質
外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)
646
色
ブルー
高さ(mm)
147
奥行(mm)
420
容量(L)
24.3
内容量(L)
24.3
外寸法・高さ(mm)
147
外寸法・奥行(mm)
420
外寸法・間口(mm)
646
有効内寸法・間口(mm)
583
有効内寸法・奥行(mm)
363
有効内寸法・高さ(mm)
114
内容量
1個
注意
※フタは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947007
20247000BL504
¥
14,070
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください