LAMP(スガツネ工業)
(110053145)SG-SH380CP-8ステンレス鋼製ねじりシャックル
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。
90°ねじれています。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様
SUS316
トラスコ品番
367-7724
材質
ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)
350
質量(g)
75
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
許容荷重(N)
3430
使用荷重(kN)
3.43
内容量
1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947786
SG-SH380CP-8
¥860
¥
779
¥857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください