クリーンガード V80 モノゴーグル PRO

クリーンガード V80 モノゴーグル PRO - 日本製紙クレシアクリーンガード V80 モノゴーグル PRO - 日本製紙クレシア

通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。
やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。
回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。
UVカット99%、強力な曇り止め加工です。
JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。
液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。

トラスコ品番382-3297材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工○色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594832867651
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする