LAMP(スガツネ工業)
(200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様
SLIMタイプ専用のベースです。グライドと合わせてご使用ください。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ 2.5×16
トラスコ品番
368-5911
材質
ポリアミド(PA)
厚さ(mm)
3
色
ブラック
直径(Φmm)
14
入数(個)
パック:16
内容量
1セット(16個)
注意
※ご使用には別途グライドの購入が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948879
QC-SLIM-B-17(16PK)
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください