日東電工ベースマテリアル
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。
耐候性、耐熱性に優れます。
無溶剤系の粘着剤です。
用途
結束、識別用
トラスコ品番
401-8946
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
色
ワカバ
質量(g)
158
長さ(m)
25
基材
ポリオレフィン
粘着剤
無溶剤系
主な用途
結束、識別用
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
13.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性、耐熱性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952126
2450AP-5025
¥
2,956
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください