滑り止めマット雪・ぬかるみ用
網目状の水草がスリップ防止!
雪道やぬかるみに。
泥跳ね防止にも役立てます。
用途に合わせ2種類の幅をラインナップ。
日本のイグサに似た天然水草の一種、シーグラス製。
用途雪道やぬかるみのスリップや泥跳ね防止に
材質水草
厚さ(mm)5
長さ(m)3
内容量1枚(3m)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※スリップを完全に防止するものではありません。商品の不具合の場合は商品代金以上の責はご容赦ください。
※火気厳禁。
※高温多湿な場所での保管・ご使用はおやめください。商品の劣化やカビが発生する恐れがあります。
※表記重量は目安です。天然素材のため、周囲の湿度などの影響で重量は多少変化します。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441888 | - | 29441879 | - |
|
滑り止めマット雪・ぬかるみ用 | モノタロウ | 1枚(3m) | ¥3,198 税込¥3,518 | 幅が500mmになります。 |