CUSTOR(クストー)
クーラントリフィリングファンネルセット
簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。
多様な車種に適合。
冷却液の注入状況が視覚で確認できます。
また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容
漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)
材質
【漏斗】PP
高さ(mm)
【漏斗】195
容量(L)
【漏斗】1.6
寸法(Φmm)
【アダプター】330.3
材質(アダプター)
アルミニウム、バイトン、ごむ
適合径(Φmm)
【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9
口開き(mm)
【漏斗】注ぎ口:171、給水:56
危険物の類別
非危険物
リング径(Φmm)
【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609957
SD-1272
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください