LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 411
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
衝撃 熱に対して耐性を持ちます。
トラスコ品番
199-1624
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910038
411-20
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください