アルファ
エントランスハンドルロック
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色
黒
仕上
塗装
適合扉厚(mm)
35~45
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー数
シリンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622128
FB3690FL-60-BK
5
ディンプルシリンダー
¥34,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
5日以内出荷
25622137
3690FL-60-BK
3
ピンシリンダー
¥28,750
¥
24,980
¥27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください