曜日別特売

メタクリル教師用直線定規

メタクリル教師用直線定規 - 共栄プラスチックメタクリル教師用直線定規 - 共栄プラスチックメタクリル教師用直線定規 - 共栄プラスチック

黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。
算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。
本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。
マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。
黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。
取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。

材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)1005幅(mm)65厚さ(mm)5クリア目盛ゼロスタート目盛内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624474GN-70
10,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする