開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
納まり
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25627317MJE1VM012DV830830×43×15ブラックオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627326MJE1VM012NV830830×43×15ネイビーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627335MJE1VM012AV830830×43×15ブルーグレーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627518MJE1VM032DV12201220×43×15ブラックオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627527MJE1VM032NV12201220×43×15ネイビーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627536MJE1VM032AV12201220×43×15ブルーグレーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627624MJE1VM042UY18301830×43×15ソフトウォールナット柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627640MJE1VM042TY18301830×43×15ウォールナット柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627649MJE1VM042CY18301830×43×15チェリー柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627658MJE1VM042RV18301830×43×15グレージュアッシュ柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627667MJE1VM042EV18301830×43×15イデアオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627676MJE1VM042JY18301830×43×15メープル柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627685MJE1VM042WY18301830×43×15ホワイトオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627694MJE1VM042GY18301830×43×15ホワイトアッシュ柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627710MJE1VM042PY18301830×43×15しっくいホワイト柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627719MJE1VM042DV18301830×43×15ブラックオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627728MJE1VM042NV18301830×43×15ネイビーオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627737MJE1VM042AV18301830×43×15ブルーグレーオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627755MJE1VM042TT18301830×43×15エイジドチーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627780MJE1VM042MT18301830×43×15エイジドチェスナット柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627789MJE1VM042CT18301830×43×15カームチェリー柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627798MJE1VM042ET18301830×43×15ウォッシュドオーク柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627807MJE1VM042AT18301830×43×15アイボリーアッシュ柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627816MJE1VM042GT18301830×43×15グレージュヒッコリー柄両開きドア用
7,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627746MJE1VM042DT18301830×43×15チャコールオーク柄両開きドア用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627764MJE1VM042BT18301830×43×15インディゴオーク柄両開きドア用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする