開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1本
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
納まり
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25627825MJE1VM015UY830830×82×15ソフトウォールナット柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627834MJE1VM015TY830830×82×15ウォールナット柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627850MJE1VM015CY830830×82×15チェリー柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627859MJE1VM015RV830830×82×15グレージュアッシュ柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627868MJE1VM015EV830830×82×15イデアオーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627877MJE1VM015JY830830×82×15メープル柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627886MJE1VM015WY830830×82×15ホワイトオーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627895MJE1VM015GY830830×82×15ホワイトアッシュ柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627904MJE1VM015PY830830×82×15しっくいホワイト柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627956MJE1VM015TT830830×82×15エイジドチーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627974MJE1VM015MT830830×82×15エイジドチェスナット柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627990MJE1VM015CT830830×82×15カームチェリー柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627999MJE1VM015ET830830×82×15ウォッシュドオーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628008MJE1VM015AT830830×82×15アイボリーアッシュ柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628017MJE1VM015GT830830×82×15グレージュヒッコリー柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628026MJE1VM045UY18301830×82×15ソフトウォールナット柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628035MJE1VM045TY18301830×82×15ウォールナット柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628044MJE1VM045CY18301830×82×15チェリー柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628060MJE1VM045RV18301830×82×15グレージュアッシュ柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628069MJE1VM045EV18301830×82×15イデアオーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628078MJE1VM045JY18301830×82×15メープル柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628087MJE1VM045WY18301830×82×15ホワイトオーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628096MJE1VM045GY18301830×82×15ホワイトアッシュ柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628105MJE1VM045PY18301830×82×15しっくいホワイト柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628157MJE1VM045TT18301830×82×15エイジドチーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628175MJE1VM045MT18301830×82×15エイジドチェスナット柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628184MJE1VM045CT18301830×82×15カームチェリー柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628200MJE1VM045ET18301830×82×15ウォッシュドオーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628209MJE1VM045AT18301830×82×15アイボリーアッシュ柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628218MJE1VM045GT18301830×82×15グレージュヒッコリー柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627947MJE1VM015DT830830×82×15チャコールオーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627965MJE1VM015BT830830×82×15インディゴオーク柄片開きドア用・折れ戸用
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628148MJE1VM045DT18301830×82×15チャコールオーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628166MJE1VM045BT18301830×82×15インディゴオーク柄両開きドア用・折れ戸用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする