Panasonic(パナソニック)
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
納まり
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627920
MJE1VM015DV
830
830×82×15
ブラックオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627929
MJE1VM015NV
830
830×82×15
ネイビーオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25627938
MJE1VM015AV
830
830×82×15
ブルーグレーオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628114
MJE1VM045DV
1830
1830×82×15
ブラックオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628130
MJE1VM045NV
1830
1830×82×15
ネイビーオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628139
MJE1VM045AV
1830
1830×82×15
ブルーグレーオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。