Panasonic(パナソニック)
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
830
1830
色
ネイビーオーク柄
ブラックオーク柄
ブルーグレーオーク柄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
納まり
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25628315
MJE1VM016DV
830
830×102×15
ブラックオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628324
MJE1VM016NV
830
830×102×15
ネイビーオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628340
MJE1VM016AV
830
830×102×15
ブルーグレーオーク柄
片開きドア用・折れ戸用
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628516
MJE1VM046DV
1830
1830×102×15
ブラックオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628525
MJE1VM046NV
1830
1830×102×15
ネイビーオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628534
MJE1VM046AV
1830
1830×102×15
ブルーグレーオーク柄
両開きドア用・折れ戸用
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。