曜日別特売

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1本
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全69種類を絞り込む
長さ(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
納まり
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25628629MJE1VM014UY830830×111×15ソフトウォールナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628638MJE1VM014TY830830×111×15ウォールナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628647MJE1VM014CY830830×111×15チェリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628656MJE1VM014RV830830×111×15グレージュアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628665MJE1VM014EV830830×111×15イデアオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628674MJE1VM014JY830830×111×15メープル柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628690MJE1VM014WY830830×111×15ホワイトオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628699MJE1VM014GY830830×111×15ホワイトアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628708MJE1VM014PY830830×111×15しっくいホワイト柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628717MJE1VM014DV830830×111×15ブラックオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628726MJE1VM014NV830830×111×15ネイビーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628735MJE1VM014AV830830×111×15ブルーグレーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628760MJE1VM014TT830830×111×15エイジドチーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628778MJE1VM014MT830830×111×15エイジドチェスナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628787MJE1VM014CT830830×111×15カームチェリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628796MJE1VM014ET830830×111×15ウォッシュドオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628805MJE1VM014AT830830×111×15アイボリーアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628814MJE1VM014GT830830×111×15グレージュヒッコリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628830MJE1VM034UY12201220×111×15ソフトウォールナット柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628839MJE1VM034TY12201220×111×15ウォールナット柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628848MJE1VM034CY12201220×111×15チェリー柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628857MJE1VM034RV12201220×111×15グレージュアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628866MJE1VM034EV12201220×111×15イデアオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628875MJE1VM034JY12201220×111×15メープル柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628884MJE1VM034WY12201220×111×15ホワイトオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628900MJE1VM034GY12201220×111×15ホワイトアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628909MJE1VM034PY12201220×111×15しっくいホワイト柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628918MJE1VM034DV12201220×111×15ブラックオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628927MJE1VM034NV12201220×111×15ネイビーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628936MJE1VM034AV12201220×111×15ブルーグレーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628954MJE1VM034TT12201220×111×15エイジドチーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628979MJE1VM034MT12201220×111×15エイジドチェスナット柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628988MJE1VM034CT12201220×111×15カームチェリー柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25628997MJE1VM034ET12201220×111×15ウォッシュドオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629006MJE1VM034AT12201220×111×15アイボリーアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629015MJE1VM034GT12201220×111×15グレージュヒッコリー柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629024MJE1VM044UY18301830×111×15ソフトウォールナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629040MJE1VM044TY18301830×111×15ウォールナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629049MJE1VM044CY18301830×111×15チェリー柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629058MJE1VM044RV18301830×111×15グレージュアッシュ柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629067MJE1VM044EV18301830×111×15イデアオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629076MJE1VM044JY18301830×111×15メープル柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629085MJE1VM044WY18301830×111×15ホワイトオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629094MJE1VM044GY18301830×111×15ホワイトアッシュ柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629110MJE1VM044PY18301830×111×15しっくいホワイト柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629119MJE1VM044DV18301830×111×15ブラックオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629128MJE1VM044NV18301830×111×15ネイビーオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629137MJE1VM044AV18301830×111×15ブルーグレーオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629155MJE1VM044TT18301830×111×15エイジドチーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629180MJE1VM044MT18301830×111×15エイジドチェスナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする