Panasonic(パナソニック)
戸襖ドア用見切縁(集成材) 薄壁用
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
長さ(mm)
1220
寸法(mm)
1220×126×15
色
かえで柄(メープル)
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
納まり
サイズオーダー用
内容量
1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25629234
MJE1VMT35JY
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません