開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外内容量1本
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
納まり
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25629864MJE1VJ024UY860860×111×15ソフトウォールナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629880MJE1VJ024TY860860×111×15ウォールナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629889MJE1VJ024CY860860×111×15チェリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629898MJE1VJ024RV860860×111×15グレージュアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629907MJE1VJ024EV860860×111×15イデアオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629916MJE1VJ024JY860860×111×15メープル柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629925MJE1VJ024WY860860×111×15ホワイトオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629934MJE1VJ024GY860860×111×15ホワイトアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629950MJE1VJ024PY860860×111×15しっくいホワイト柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629995MJE1VJ024TT860860×111×15エイジドチーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630020MJE1VJ024MT860860×111×15エイジドチェスナット柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630029MJE1VJ024CT860860×111×15カームチェリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630038MJE1VJ024ET860860×111×15ウォッシュドオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630047MJE1VJ024AT860860×111×15アイボリーアッシュ柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630056MJE1VJ024GT860860×111×15グレージュヒッコリー柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630065MJE1VJ034UY12201220×111×15ソフトウォールナット柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630074MJE1VJ034TY12201220×111×15ウォールナット柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630090MJE1VJ034CY12201220×111×15チェリー柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630099MJE1VJ034RV12201220×111×15グレージュアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630108MJE1VJ034EV12201220×111×15イデアオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630117MJE1VJ034JY12201220×111×15メープル柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630126MJE1VJ034WY12201220×111×15ホワイトオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630135MJE1VJ034GY12201220×111×15ホワイトアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630144MJE1VJ034PY12201220×111×15しっくいホワイト柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630196MJE1VJ034TT12201220×111×15エイジドチーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630214MJE1VJ034MT12201220×111×15エイジドチェスナット柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630230MJE1VJ034CT12201220×111×15カームチェリー柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630239MJE1VJ034ET12201220×111×15ウォッシュドオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630248MJE1VJ034AT12201220×111×15アイボリーアッシュ柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630257MJE1VJ034GT12201220×111×15グレージュヒッコリー柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629986MJE1VJ024DT860860×111×15チャコールオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630004MJE1VJ024BT860860×111×15インディゴオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630187MJE1VJ034DT12201220×111×15チャコールオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630205MJE1VJ034BT12201220×111×15インディゴオーク柄親子ドア用・折れ戸用
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25629916
2023-08-02
用途: 家のリフォーム

元々ついていたものが割れてしまい、交換を考えていましたが、従来品は廃盤となっていました。代替品は幅が少し広くなっており、取り付け後に違和感がでないか心配しましたが、
うまく収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする