曜日別特売

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外内容量1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※直貼りフロアーには使用できません。
※親子ドア用のフランス落としの受け座は取り付けしていませんので、現場加工で取り付けを行ってください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
納まり
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25629959MJE1VJ024DV860860×111×15ブラックオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629968MJE1VJ024NV860860×111×15ネイビーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25629977MJE1VJ024AV860860×111×15ブルーグレーオーク柄片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
3,900
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630160MJE1VJ034DV12201220×111×15ブラックオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630169MJE1VJ034NV12201220×111×15ネイビーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630178MJE1VJ034AV12201220×111×15ブルーグレーオーク柄親子ドア用・折れ戸用
5,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630266MJE1VJ044UY18301830×111×15ソフトウォールナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630275MJE1VJ044TY18301830×111×15ウォールナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630284MJE1VJ044CY18301830×111×15チェリー柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630300MJE1VJ044RV18301830×111×15グレージュアッシュ柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630309MJE1VJ044EV18301830×111×15イデアオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630318MJE1VJ044JY18301830×111×15メープル柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630327MJE1VJ044WY18301830×111×15ホワイトオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630336MJE1VJ044GY18301830×111×15ホワイトアッシュ柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630345MJE1VJ044PY18301830×111×15しっくいホワイト柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630354MJE1VJ044DV18301830×111×15ブラックオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630370MJE1VJ044NV18301830×111×15ネイビーオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630379MJE1VJ044AV18301830×111×15ブルーグレーオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630397MJE1VJ044TT18301830×111×15エイジドチーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630415MJE1VJ044MT18301830×111×15エイジドチェスナット柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630424MJE1VJ044CT18301830×111×15カームチェリー柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630440MJE1VJ044ET18301830×111×15ウォッシュドオーク柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630449MJE1VJ044AT18301830×111×15アイボリーアッシュ柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630458MJE1VJ044GT18301830×111×15グレージュヒッコリー柄両開きドア用
8,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630388MJE1VJ044DT18301830×111×15チャコールオーク柄両開きドア用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630406MJE1VJ044BT18301830×111×15インディゴオーク柄両開きドア用
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする