サイドアダプター L1700

サイドアダプター L1700 - Panasonic(パナソニック)サイドアダプター L1700 - Panasonic(パナソニック)サイドアダプター L1700 - Panasonic(パナソニック)

敷居を床の上にのせて施工する場合に使用します。引戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。

付属品接着剤材質ABS樹脂長さ(mm)1700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外内容量1ケース(2本)
注意
※1.5間用、2間用に使用する場合は2ケース必要となります。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25630546MJE1BANBLUY/DV/NV柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630555MJE1BANDKTY/TT柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630564MJE1BANMKCY/MT柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630580MJE1BANLKEV/JY柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630589MJE1BANGBRV/FV/LV/CT/ET/GT柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630598MJE1BANWHGY/PY柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630607MJE1BANGRWY/MV/AT柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25630616MJE1BANABAV柄用
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする