曜日別特売

上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm

上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1600寸法(mm)1600×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1646~2073内容量1本
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※直貼りフロアーには使用できません。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25631429MJE1MU4NN1UYソフトウォールナット柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631438MJE1MU4NN1TYウォールナット柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631447MJE1MU4NN1CYチェリー柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631456MJE1MU4NN1RVグレージュアッシュ柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631465MJE1MU4NN1EVイデアオーク柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631474MJE1MU4NN1JYメープル柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631490MJE1MU4NN1WYホワイトオーク柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631499MJE1MU4NN1GYホワイトアッシュ柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631508MJE1MU4NN1PYしっくいホワイト柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631560MJE1MU4NN1TTエイジドチーク柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631578MJE1MU4NN1MTエイジドチェスナット柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631587MJE1MU4NN1CTカームチェリー柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631596MJE1MU4NN1ETウォッシュドオーク柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631605MJE1MU4NN1ATアイボリーアッシュ柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631614MJE1MU4NN1GTグレージュヒッコリー柄
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72029259MJE1MU4NN1FVグレージュオーク柄
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72029268MJE1MU4NN1LVラピスグレー柄
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72029277MJE1MU4NN1MVペールグリーンオーク柄
8,000
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631544MJE1MU4NN1DTチャコールオーク柄
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631569MJE1MU4NN1BTインディゴオーク柄
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする