Panasonic(パナソニック)
上吊り引戸用見切縁 長さ1630mm
長さ(mm)
1630
寸法(mm)
1630×82
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1190~1645
内容量
1本
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※直貼りフロアーには使用できません。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25631718
MJE1MU5NN1DV
ブラックオーク柄
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631727
MJE1MU5NN1NV
ネイビーオーク柄
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25631736
MJE1MU5NN1AV
ブルーグレーオーク柄
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。