直付レール 1間引違い

直付レール 1間引違い - Panasonic(パナソニック)直付レール 1間引違い - Panasonic(パナソニック)直付レール 1間引違い - Panasonic(パナソニック)
材質アルミ長さ(mm)1596(レール)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング内容量1本
関連資料:(0.11MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
枠外幅(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25635044MJE1JY5NN1SV1596(レール)1645シルバー色EV/JY/FV/LV/WY/GY/PY/AV/MV/PV
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635060MJE1JY5NN1BV1596(レール)1645ブロンズ色UY/TY/CY/RV/DV/NV/KV/JV
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする