Panasonic(パナソニック)
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工
用途
折れ戸・開き扉用
材質
アルミ
ねじピッチ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25635349
KRE1HT53STV
サテンシルバー色(塗装)
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25635358
KRE1HT53BKV
オフブラック色(塗装)
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。