Panasonic(パナソニック)
薄型幅木 コーナーキャップ出隅
材質
樹脂成型
長さ(mm)
32
幅(mm)
11
厚さ(mm)
11
色
しっくいホワイト色
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.13MB)
注意
※通常の幅木とは施工方法が異なります。施工説明書をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※床後貼り工法には使用できません。床材の伸縮により、すき間が見えるおそれがあります。
※施工には必ず変性酢ビ系接着剤をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25635814
QPE110DYPY
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません