Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C)

Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ

microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。
ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。

コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス) 対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット 素材アルミニウム、TPE RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C メス形状microUSB Bタイプ 内容量1台
関連資料: (0.52MB)
注意
※ご利用される充電器は各種スマホ/タブレットの入力電圧に適したものをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25625400 CA-CUSB2
オープン
619
681 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする