テスラメータ(磁束密度計)

テスラメータ(磁束密度計) - カネテックテスラメータ(磁束密度計) - カネテックテスラメータ(磁束密度計) - カネテック

外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。

用途
機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626039TM-901
143,500
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする