理研計測器
ダイヤルスタンド
底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。
てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。
主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
幅(mm)
使用面:90
質量(kg)
5
高さ(mm)
使用面:45
測定範囲(mm)
400
内容量
1個
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25649410
86R
¥
61,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません