理研計測器
V溝付偏心検査器
ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。
V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。
ダイヤルスタンドは付属いたします。
平行度(μm)
(V溝)0.005
台の幅(mm)
80
ワーク径(mm)
5~40
内容量
1個
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。(オプションにてテストバーの製作もいたします。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大開き(mm)
台の長さ(mm)
台の高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650365
PV-1
11
(ヘッド間)180
380
60
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25650374
PV-2
13
(ヘッド間)230
420
70
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25650390
PV-3
15
(ヘッド間)330
530
88
¥
262,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。