曜日別特売

精密方形ブロック

精密方形ブロック - ND精工精密方形ブロック - ND精工精密方形ブロック - ND精工

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩内容量1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
平面度(μm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
等級
平面度(μm)
平行度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653034NDS0-0010-050550×50×500.4JIS0級22
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653050NDS00-0010-050550×50×500.4JIS00級11
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653059NDS0-0010-1010100×100×1003JIS0級22
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653077NDS0-0010-1515150×150×15010JIS0級23
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653120NDS0-0010-3030300×300×30081JIS0級36
オープン
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653068NDS00-0010-1010100×100×1003JIS00級11
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653086NDS00-0010-1515150×150×15010JIS00級11.5
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653129NDS00-0010-3030300×300×30081JIS00級1.53
オープン
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653095NDS0-0010-2020200×200×20024JIS0級34
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653104NDS00-0010-2020200×200×20024JIS00級1.52
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする